※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EYA12-12 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085911 EYA12-12 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085911

プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47085911 品番EYA12-12
参考基準価格(税別)¥803 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は適合チューブ外径・挿入部外径D1・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

チューブ挿入長さF(mm)20 適合チューブ外径D(Φmm)12 形状Yプラグ 質量(g)42 タイプミリサイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

出力ホースを分岐する為に使います
太さもあるしホースの先に繋いだペットボトルをシャカシャカ振るので
強度の有りそうな金属製の本品を購入しました
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする