EYA4-4 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085927 EYA4-4 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085927 EYA4-4 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 47085927

プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 挿入部外径D1(Φmm)4 注文コード47085927 品番EYA4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥517
この商品は適合チューブ外径・挿入部外径D1・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)9.8 寸法D2(mm)3.2 寸法L(mm)48.4 寸法L10(mm)32.4 寸法L11(mm)20.8 寸法P3(mm)13.5 寸法P4(mm)11.0 寸法W(mm)9.8 チューブ挿入長さF(mm)13 挿入部外径D1(Φmm)4 形状Yプラグ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47085927 EYA4-4 06913841 EYA4-4 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ 1袋(10個) 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

出力ホースを分岐する為に使います
太さもあるしホースの先に繋いだペットボトルをシャカシャカ振るので
強度の有りそうな金属製の本品を購入しました
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする