ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086033
品番
EAL12
参考基準価格(税別)
¥491
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
20.0
寸法L1(mm)
26.3
寸法L10(mm)
25.2
寸法L2(mm)
45.2
寸法L3(mm)
35.7
寸法L4(mm)
55.2
チューブ挿入長さF(mm)
20
挿入部外径D1(Φmm)
12
形状
アダプタエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
43.0
最小内径(Φmm)
10.0