※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086094
品番
EC1/2-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
19.0
寸法L(mm)
30.0
寸法d1(mm)
10.0
チューブ挿入長さF(mm)
21
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
二面幅h(mm)
-
形状
コネクタ
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
ねじ寸法
R3/8
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
31.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm
2
)
66.5