※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC1/4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086121 EC1/4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086121

プッシュワン Eシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47086121 品番 EC1/4-PT1/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥235 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)12.0 寸法L(mm)21.4 寸法d1(mm)4.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0 二面幅h(mm)4.0 形状コネクタ 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R ねじ寸法R1/8 ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)9.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)12.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:469

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする