EC3/8-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086164 EC3/8-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086164 EC3/8-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 47086164

プッシュワン Eシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/8 ねじ寸法R1/2 注文コード47086164 品番EC3/8-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)16.9 寸法L(mm)31.7 寸法d1(mm)8.0 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 二面幅h(mm)- 形状コネクタ 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類R ねじ寸法R1/2 ねじサイズ(T)R1/2 質量(g)61.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)35.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47086164 EC3/8-PT1/2 08680835 EC3/8-PT1/2 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ 1個 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:469

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする