※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086173
品番
EC3/8-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥386
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
16.9
寸法L(mm)
27.7
寸法d1(mm)
8.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
二面幅h(mm)
-
形状
コネクタ
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/4
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
21.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm
2
)
35.0