※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47086191
品番
EC3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥397
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
16.9
寸法L(mm)
28.7
寸法d1(mm)
8.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
二面幅h(mm)
-
形状
コネクタ
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
ねじ寸法
R3/8
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
29.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm
2
)
35.0