ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ寸法
R1/8
注文コード
47086243
品番
EC4-R1/8-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
7.3
寸法L(mm)
14.0
最小内径d1(Φmm)
2.5
チューブ挿入長さF(mm)
10
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじ寸法
R1/8
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
5.4
使用温度範囲(℃)
-20〜80
有効断面積(mm
2
)
4.0
負圧性能(kPa)
-99.975