ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/16
ねじ寸法
R1/8
注文コード
47086261
品番
EC5/16-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
13.9
寸法L(mm)
25.9
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
二面幅h(mm)
5.0
形状
コネクタ
適合チューブ外径(inch)
5/16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/8
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
14.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm
2
)
20.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47086261
EC5/16-PT1/8
08680817
EC5/16-PT1/8
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
ニッタ
1個
¥
199
税込
¥
219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)