ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ寸法
M5×0.8
注文コード
47086286
品番
EC6-M5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.5
寸法L(mm)
15.2
最小内径d1(Φmm)
2.5
チューブ挿入長さF(mm)
11
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじ寸法
M5×0.8
ねじサイズ
(T)M5×0.8
質量(g)
3.6
使用温度範囲(℃)
-20〜80
有効断面積(mm
2
)
4.5
負圧性能(kPa)
-99.975