※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EST12-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086383 EST12-PT1/2 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086383

プッシュワン Eシリーズ サービスティー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード47086383 品番EST12-PT1/2
参考基準価格(税別)¥936 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は適合チューブ外径・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)20.0 寸法L1(mm)26.3 寸法L2(mm)40.7 寸法L6(mm)26.3 寸法L7(mm)67.0 寸法L8(mm)38.6 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/2 質量(g)65 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47086331
2021-12-13
用途:
実験で使います

研究用途で使用しています.他社製品で類似のものがありますが,納期の都合でこちらを購入しました.当方の求める性能に適した製品です.インチ径のチューブを使用したかったので,インチ径の部品販売は有難いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする