ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
3/8
注文コード
47086453
品番
EST3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
18.0
寸法L1(mm)
24.4
寸法L2(mm)
34.2
寸法L6(mm)
24.4
寸法L7(mm)
58.6
寸法L8(mm)
33.7
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
サービスティー
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40