ニッタ
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
47086487
品番
EST4-M3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.0
寸法D(mm)
8.0
寸法L1(mm)
12.5
寸法L2(mm)
12.5
寸法L6(mm)
12.5
寸法L7(mm)
25.0
寸法L8(mm)
16.9
チューブ挿入長さF(mm)
10
二面幅(H×Φ)(mm)
8.0×8.8
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)M3×0.5
使用温度範囲(℃)
-20~+80
負圧性能(kPa)
-99.975