EST4-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086496 EST4-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086496 EST4-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086496

プッシュワン Eシリーズ サービスティー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード47086496 品番EST4-M5
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)4.0 寸法D(mm)9.8 寸法L1(mm)17.2 寸法L2(mm)20.2 寸法L6(mm)17.2 寸法L7(mm)37.4 寸法L8(mm)22.1 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M ねじサイズ(T)M5×0.8 質量(g)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47086331
2021-12-13
用途:
実験で使います

研究用途で使用しています.他社製品で類似のものがありますが,納期の都合でこちらを購入しました.当方の求める性能に適した製品です.インチ径のチューブを使用したかったので,インチ径の部品販売は有難いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする