ニッタ
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
47086523
品番
EST4-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥486
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
9.8
寸法L1(mm)
17.2
寸法L2(mm)
22.7
寸法L6(mm)
17.2
寸法L7(mm)
39.9
寸法L8(mm)
22.1
チューブ挿入長さF(mm)
13
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47086523
EST4-PT1/8
71138796
EST4-PT1/8
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
ニッタ
1袋(10個)
¥
3,500
税込
¥
3,850
内容量に違いがあります