EST6-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086575 EST6-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086575 EST6-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086575

プッシュワン Eシリーズ サービスティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード47086575 品番EST6-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥594
この商品は適合チューブ外径・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)4.0 寸法D(mm)12.6 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)22.7 寸法L6(mm)18.5 寸法L7(mm)41.2 寸法L8(mm)25.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M ねじサイズ(T)M5×0.8 質量(g)12 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47086575 EST6-M5 85426767 EST6-M5 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 1袋(10個) 4,298 税込4,728 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47086331
2021-12-13
用途:
実験で使います

研究用途で使用しています.他社製品で類似のものがありますが,納期の都合でこちらを購入しました.当方の求める性能に適した製品です.インチ径のチューブを使用したかったので,インチ径の部品販売は有難いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする