ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47086611
品番
EST6-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥576
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
18.5
寸法L2(mm)
30.2
寸法L6(mm)
18.5
寸法L7(mm)
48.7
寸法L8(mm)
27.8
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
29
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40