MEST10-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086681 MEST10-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086681 MEST10-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086681

プッシュワン Eシリーズ サービスティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47086681 品番MEST10-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,950
この商品は適合チューブ外径・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8.0 寸法L1(mm)24.6 寸法L2(mm)30.1 寸法L6(mm)24.6 寸法L7(mm)54.7 寸法L8(mm)35.1 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 二面幅H1(mm)18.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-20〜+80 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47086331
2021-12-13
用途:
実験で使います

研究用途で使用しています.他社製品で類似のものがありますが,納期の都合でこちらを購入しました.当方の求める性能に適した製品です.インチ径のチューブを使用したかったので,インチ径の部品販売は有難いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする