MEST12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086715

 

MEST12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086715
MEST12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086715
MEST12-PT1/4 プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ 47086715

プッシュワン Eシリーズ サービスティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12注文コード47086715品番MEST12-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,625
寸法A(mm)11.0寸法L1(mm)26.6寸法L2(mm)34.1寸法L6(mm)26.6寸法L7(mm)60.7寸法L8(mm)37.1チューブ挿入長さF(mm)20二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0二面幅H1(mm)18.0形状サービスティー適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47086331
2021-12-13
用途: 実験で使います

研究用途で使用しています.他社製品で類似のものがありますが,納期の都合でこちらを購入しました.当方の求める性能に適した製品です.インチ径のチューブを使用したかったので,インチ径の部品販売は有難いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする