ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47086733
品番
MEST6-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
18.7
寸法L2(mm)
31.1
寸法L6(mm)
18.7
寸法L7(mm)
49.8
寸法L8(mm)
26.4
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
二面幅H1(mm)
12.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975