ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47086751
品番
MEST8-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
20.2
寸法L2(mm)
32.1
寸法L6(mm)
20.2
寸法L7(mm)
52.3
寸法L8(mm)
29.5
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
二面幅H1(mm)
14.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975