ELTB10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ 47087223 ELTB10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ 47087223 ELTB10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ 47087223

プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47087223 品番ELTB10-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12.0 寸法D(mm)17.5 寸法L1(mm)29.4 寸法L2(mm)25.5 寸法L3(mm)39.1 寸法L4(mm)76.5 寸法L5(mm)19.0 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)92 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47087223 ELTB10-PT3/8 08682095 ELTB10-PT3/8 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする