EFC1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087442 EFC1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087442 EFC1/2-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087442

プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/2 注文コード47087442 品番EFC1/2-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,375
この商品は適合チューブ外径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)13.5 寸法D(mm)20.0 寸法L(mm)35.3 チューブ挿入長さF(mm)21 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc3/8 質量(g)50.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃ 有効断面積(mm2)66.5 最小内径(Φmm)11.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47087442 EFC1/2-PT3/8 08680650 EFC1/2-PT3/8 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 1個 349 税込384 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

対象商品:
47087485
2019-10-24
用途:
トラックエアー配管コネクタとして

鉄パイプの配管から改造してエアーパイプにつなげた。全く問題なくエアー漏れもなく順調です

対象商品:
47087591
2019-02-12
用途:
振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル 様

性能、精度、耐久性に優れていて、サイズバリエーションが豊富。

対象商品:
47087494
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへ。まして、銅管にフレアナットがついてたものからの変更

対象商品:
47087494
2017-10-18
用途:
酸水素ガス混入時にウレタンチューブでつなぐ
株式会社イマオ商会 様

使用時ウレタンチューブと接続するがガス漏れもありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする