※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFC4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087555 EFC4-PT1/8 プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ 47087555

プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード47087555 品番EFC4-PT1/8
参考基準価格(税別)¥308 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は適合チューブ外径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8.7 寸法D(mm)10.0 寸法L(mm)23.9 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状メスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/8 質量(g)16.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃ 有効断面積(mm2)4.0 最小内径(Φmm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

対象商品:
47087485
2019-10-24
用途:
トラックエアー配管コネクタとして

鉄パイプの配管から改造してエアーパイプにつなげた。全く問題なくエアー漏れもなく順調です

対象商品:
47087591
2019-02-12
用途:
振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル 様

性能、精度、耐久性に優れていて、サイズバリエーションが豊富。

対象商品:
47087494
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへ。まして、銅管にフレアナットがついてたものからの変更

対象商品:
47087494
2017-10-18
用途:
酸水素ガス混入時にウレタンチューブでつなぐ
株式会社イマオ商会 様

使用時ウレタンチューブと接続するがガス漏れもありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする