MEUT12 プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタ 47087835 MEUT12 プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタ 47087835 MEUT12 プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタ 47087835

プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード47087835 品番MEUT12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,375
この商品は適合チューブ外径など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)26.6 寸法L5(mm)53.2 寸法L6(mm)26.6 寸法L8(mm)37.0 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅H1(mm)18.0 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)73.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃ 有効断面積(mm2)45.5 最小内径(Φmm)11.0 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする