ELYB10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタ 47087993 ELYB10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタ 47087993 ELYB10-PT3/8 プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタ 47087993

プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47087993 品番 ELYB10-PT3/8
参考基準価格(税別)¥7,425 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12.0 寸法L1(mm)34.9 寸法L11(mm)35.0 寸法L2(mm)24.4 寸法L3(mm)46.9 寸法L4(mm)40.5 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)21.0×22.6 二面幅h(mm)8.0 形状ユニバーサルブランチエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)80 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする