ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじサイズ
(T)R3/8
注文コード
47088036
品番
ELYB8-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法L1(mm)
32.9
寸法L11(mm)
28.8
寸法L2(mm)
22.5
寸法L3(mm)
40.5
寸法L4(mm)
40.5
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
21.0×22.6
二面幅h(mm)
8.0
形状
ユニバーサルブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃