EC10-PT3/8A プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47088133 EC10-PT3/8A プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47088133 EC10-PT3/8A プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47088133

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47088133 品番EC10-PT3/8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12 寸法D(Φmm)16.8 寸法L(mm)29.1 寸法d1(Φmm)6 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅h(mm)6.0 形状六角穴付丸コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 質量(g)28.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47088133 EC10-PT3/8A 08681770 EC10-PT3/8A 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 1個 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする