ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47088167
品番
EC4-M3A-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
3
寸法D(Φmm)
7.8
寸法L(mm)
14
最小内径d1(Φmm)
1.5
チューブ挿入長さF(mm)
10
二面幅h(mm)
1.5
形状
六角穴付丸コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
M
接続ねじ
M3X0.5
質量(g)
4.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80
有効断面積(mm
2
)
2.0
負圧性能(kPa)
-99.975