EC4-M5A プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47088176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC4-M5A プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47088176 EC4-M5A プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ 47088176

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47088176 品番EC4-M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)9.8 寸法L(mm)19.4 寸法d1(Φmm)2 チューブ挿入長さF(mm)13 二面幅h(mm)2.0 形状六角穴付丸コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 質量(g)5.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする