画像準備中

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47088185 品番EC4-M5A-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)7.8 寸法L(mm)14 最小内径d1(Φmm)2.5 チューブ挿入長さF(mm)10 二面幅h(mm)2.5 形状六角穴付丸コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80 有効断面積(mm2)3.5 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする