寸法A(mm)11
寸法D(Φmm)13.8
寸法L(mm)25.2
寸法d1(Φmm)5
チューブ挿入長さF(mm)16
二面幅h(mm)5.0
形状六角穴付丸コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類R
接続ねじ1/4
材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
質量(g)15.0
使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40
材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975