シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【制御時間】0.1s〜100h、【テストボタン】なし
注文コード
47090138
品番
REXL2TMP7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【制御時間】0.1s〜100h、【テストボタン】なし
接点数
2極
モジュール
【保護モジュール】-
定格入力電圧(V)
AC230
定格出力電流(A)
5
LED
なし
適合ソケット
RXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S108M
コイル電圧(V)
-
端子
ネジ
ファンクション
オンディレー