Schneider Electric 遅延リレー オンパルス マルチ動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47090244 品番RE17RHMU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
電源電圧:24 V dc, 24 → 240 V ac
時間範囲:0.1秒 → 100時間
操作のモード:オンパルス
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:1
シリーズ:RE17
時間増分:時間 , 分 , 秒
接点構成:SPDT
最大電流:8 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:24 V ac
最大電圧:24 V dc、240 V ac
幅:17.5mm
オフディレー機能は RS ; 791-2723 791-2723 で使用可能. オンディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オンディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする