内容量1個
仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能シリーズ:RE17時間増分:時間 , 分 , 秒最大電流:0.7 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac最大電圧:240 V ac幅:17.5mm非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Lシリーズ. RE17Lシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 ソリッドステート出力付きのタイミングリレーを使用すると、必要な配線量が少なくなります(直列配線)。 このタイミングリレーの耐久性は、動作回数とは無関係です。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ ソリッドステート出力0.7 A ねじ止め端子 DINレール取り付け
注文コード47090418
品番RE17LLBM