曜日別特売

マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ

商品レビューを投稿する
ねじサイズ(T)M5×0.8mm
ねじの種類M
寸法A(mm)4.0
寸法L(mm)25.0
内容量1個注文コード47090556品番103C-M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,489販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

寸法A(mm)4.0寸法D(mm)9.5寸法L(mm)25.0寸法L1(mm)8.0寸法L2(mm)2.5寸法d(mm)2.5二面幅H(mm)9.0形状カプラー使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Mねじサイズ(T)M5×0.8mm材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8.0使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする