曜日別特売
103N-2M マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ ニッタ 47090565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103N-2M マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ ニッタ 47090565
103N-2M マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ ニッタ 47090565

マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじサイズ(T)R1/8
ねじの種類R
寸法A(mm)11.0
寸法L(mm)23.0
内容量1個注文コード47090565品番103N-2M
参考基準価格(税別)¥279販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

寸法A(mm)11.0寸法D(mm)3.0寸法L(mm)23.0寸法L1(mm)9.0寸法d1(mm)3.5二面幅H(mm)10.0形状ニップル使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/8材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8.0使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする