マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47090574 品番 103N-M5
参考基準価格(税別)¥279 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

寸法A(mm)4.0 寸法D(mm)2.5 寸法L(mm)17.5 寸法L1(mm)9.0 寸法d1(mm)3.5 二面幅H(mm)8.0 形状ニップル 使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M ねじサイズ(T)M5×0.8mm 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 質量(g)2.5 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80、(一般作動油)-20〜+80 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする