ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47090687
品番
101C4-10E
参考基準価格(税別)
¥25,230
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
寸法D(Φmm)
19
寸法L(mm)
53.3
寸法L1(mm)
19.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅H(mm)
19.0
形状
カプラー
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅
質量(g)
64.5
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80
材質(Oリング)
NBR
負圧性能(kPa)
-99.975