画像準備中

ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状カプラー 注文コード47090705 品番101C4-8E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,470
この商品は形状・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

寸法D(Φmm)19 寸法L(mm)49.8 寸法L1(mm)19.5 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H(mm)19.0 形状カプラー 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅 質量(g)62.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80 材質(Oリング)NBR 負圧性能(kPa)-99.975

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47090705 101C4-8E 08681298 101C4-8E 画像準備中 ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタ 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする