ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ニップル
注文コード
47090714
品番
101N4-10E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
形状・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
寸法D(Φmm)
8.3
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
21.5
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H(mm)
17.0
形状
ニップル
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅
質量(g)
27.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47090714
101N4-10E
08681289
101N4-10E
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
ニッタ
1個
¥
759
税込
¥
835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)