※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090732
品番
101N4-8E
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
寸法D(Φmm)
8.3
寸法L(mm)
34.5
寸法L1(mm)
18
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅H(mm)
14.0
形状
ニップル
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅
質量(g)
16.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80
負圧性能(kPa)
-99.975