ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 1000シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
6.3
6.3
9.5
12.7
外径(Φmm)
10.4
10.4
14
17.4
最小曲げ半径(mm)
3
3
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47090942
品番
1000-04-LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,033
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
10.4
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
3
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
概略質量(g/m)
6.4
継手
キャンパカスウェイジ