ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 1000シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径(Φmm)
12.7
6.3
9.5
12.7
外径(Φmm)
17.4
10.4
14
17.4
最小曲げ半径(mm)
8
3
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47090994
品番
1000-08-LGY-100M
参考基準価格(税別)
¥236,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
100
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
17.4
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
8
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
概略質量(g/m)
13.1
継手
キャンパカスウェイジ