ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
6.3
6.3
9.5
12.7
外径(Φmm)
11.1
11.1
15.1
18.8
最小曲げ半径(mm)
40
40
60
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091003
品番
1100-04
参考基準価格(税別)
¥1,479
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外装がワイヤーブレードで切り粉に強い。
呼称
04
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
11.1
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
40
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42.0
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
概略質量(g/m)
150
継手
(適合)スウェイジタイプ