1100-08 ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用) ニッタ 47091021

 

1100-08 ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用) ニッタ 47091021
1100-08 ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用) ニッタ 47091021

ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)18.8
最小曲げ半径(mm)80
内容量1本注文コード47091021品番1100-08
参考基準価格(税別)¥2,781販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

外装がワイヤーブレードで切り粉に強い。

呼称08ホース長さ(m)1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42.0最高衝撃圧力(MPa)13.2概略質量(g/m)300継手(適合)スウェイジタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする