ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
30.0
注文コード
47091046
品番
3000-04009
参考基準価格(税別)
¥2,579
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
04
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
30.0
最小曲げ半径(mm)
75
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
90.0
最高衝撃圧力(MPa)
37.5
概略質量(g/m)
98
継手
(適合)スウェイジ、リューザブルタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640