※LF70
ニッタ
ラインメイト樹脂ホース LF71シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
47091475
品番
LF70-06
参考基準価格(税別)
¥165,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
13.9
色
黒
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
4.5
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
概略質量(g/m)
9
継手
スウェイジ