ニッタ
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
1
1
100
50
内径(Φmm)
9.8
6.4
8.1
9.8
12.8
19.2
25.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091624
品番
N3130-06×1m
参考基準価格(税別)
¥2,503
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
長さ(m)
1
内径(Φmm)
9.8
最高使用圧力(MPa)
16.0
最小曲げ半径(mm)
50
最小破壊圧力(MPa)
63.0
使用温度範囲(℃)
-40~+100
外径(Φmm)
16.4
呼称
06
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
最高衝撃圧力(MPa)
20.0
概略質量(g/m)
150
継手
(適合)スウェイジタイプ